BALDOR MOTOR EBM3558T-S Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 145TY-runko | AJ6QXY

BALDOR MOTOR EBM3558T-S Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 145TY-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6QXY Malli: EBM3558T-S

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,341.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti24.9 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys145TY
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit2.9 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3528M
Napojen lukumäärä4
ulostulo2.000 hv
Kokonaispituus15.43 "
Vaihe3
Power Factor75
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,755 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)32.55
Laivan pituus (cm)58.1
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - BM3558T -S
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 86.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: L
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 18 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 15.9 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.875 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 23.9 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 65 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 77 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiNopeusJännitekehysTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiHinta
BALDOR MOTOR EBM3546-S Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 56 runko | AJ6QXL EBM3546-S713.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1,760 rpm460 V 230 V561.5 A3520M€2,073.98
BALDOR MOTOR EBM3546T-S Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 143TY-runko | AJ6QXN EBM3546T-S713.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1,760 rpm460 V 230 V143TY1.5 A3520M€2,089.06
BALDOR MOTOR EBM3554T-S Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 145TY-runko | AJ6QXQ EBM3554T-S734.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-1,760 rpm460 V 230 V145TY2.2 A3526M€2,266.55
BALDOR MOTOR EBM3611T-S Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 182T runko | AJ6QYG EBM3611T-S759.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-1,760 rpm460 V 230 V182T4.2 A3632M€2,760.26
BALDOR MOTOR EBM3615T-S Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 184T runko | AJ6QYM EBM3615T-S7813.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-1,750 rpm460 V 230 V184T6.7 A3642M€3,230.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3558T-S Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 145TY-kehys
€2,341.13 / yksikkö