BALDOR MOTOR DEL3733TM tyhjiöpumppumoottori, 230V, 1800 RPM, 7.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 215T runko | AJ6QWH

BALDOR MOTOR DEL3733TM tyhjiöpumppumoottori, 230 V, 1800 RPM, 7.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 215T-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QWH Malli: DEL3733TM

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,906.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria28
pohjaRG
Vääntömomentti58 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys215T
Täyden kuormituksen vääntömomentti22.4 LB-FT
HP7.5
Hz60
EristysF
Johtaa2 # 10 A PH, 3 # 14 B&J
AsennusF1
Kuormitusvirta10.8 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo7.5
Vaihe1
Power Factor98
TarkistusAP
RPM1725
Lämpötila Nouse88 astetta C
Tyyppi3750LC
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.9
Laivan korkeus (cm)44.13
Laivan pituus (cm)66.99
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 93 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1280L
    • Vetomomentti: 50 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 220 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiRPMLämpötila NouseHPEristysKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR DEL3737TM Tyhjiöpumppumoottori, 230V, 1800 RPM, 10 hv, 1 vaihe, TEFC, 215T runko | AJ6QWJ DEL3737TMG39111 LB-FT176085 astetta C10H10.5 ampeeria€5,993.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR DEL3733TM tyhjiöpumppumoottori, 230 V, 1800 RPM, 7.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 215T-runko
€4,906.56 / yksikkö