BALDOR MOTOR DEL3737TM Tyhjiöpumppumoottori, 230V, 1800 RPM, 10 hv, 1 vaihe, TEFC, 215T runko | AJ6QWJ

BALDOR MOTOR DEL3737TM tyhjiöpumppumoottori, 230 V, 1800 RPM, 10 hv, 1-vaihe, TEFC, 215T-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QWJ Malli: DEL3737TM

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,993.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria39
pohjaRG
Vääntömomentti111 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys215T
Täyden kuormituksen vääntömomentti29.8 LB-FT
HP10
Hz60
EristysH
Johtaa2 # 8 A PH, 3 # 12 B&J
AsennusF1
Kuormitusvirta10.5 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo10
Vaihe1
Power Factor96
TarkistusG
RPM1760
Lämpötila Nouse85 astetta C
Tyyppi3750LC
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)44.13
Laivan pituus (cm)66.99
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 74 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1280L
    • Vetomomentti: 56 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 266 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiRPMLämpötila NouseHPEristysKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR DEL3733TM tyhjiöpumppumoottori, 230V, 1800 RPM, 7.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 215T runko | AJ6QWH DEL3733TMAP2858 LB-FT172588 astetta C7.5F10.8 ampeeria€4,906.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR DEL3737TM tyhjiöpumppumoottori, 230 V, 1800 RPM, 10 hv, 1-vaihe, TEFC, 215T-runko
€5,993.28 / yksikkö