BALDOR MOTOR D50200P SCR Drive Motor, 150/300V, 1750/1900 RPM, 200 hp, DPFG, 504AT Frame | AJ6QTD

BALDOR MOTOR D50200P SCR-vetomoottori, 150/300V, 1750/1900 RPM, 200 hv, DPFG, 504AT-runko

Tuote: AJ6QTD Malli: D50200P

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ympäristö (C)040
Ankkurivirta320.00
Ankkurijännite500
Harjat50034-2
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteDPFG
HP200
EristysluokkaF
AsennusasentoF1
ulostulo200 HP
RPM1750/1900
Palvelukerroin1.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 942.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Postinumero: D

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnkkurivirtaAnkkurijänniteHarjatHPAsennusasentoulostuloRPMHinta
BALDOR MOTOR D2005P SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 hv, DPFG, L186AT Runko | AJ6QPK D2005P17.7024018044-45F35 HP1750/2300€21,448.60
BALDOR MOTOR D2010P SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 10 hv, DPFG, 219AT Runko | AJ6QPN D2010P36.60240150986-21-110F110 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2015P SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 15 hv, DPFG, 258AT Runko | AJ6QPQ D2015P55.00240150986-25-115F115 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2020P SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 20 hv, DPFG, 259AT Runko | AJ6QPU D2020P70.50240150986-25-120F120 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2025P SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 25 hv, DPFG, 288AT Runko | AJ6QPX D2025P89.2024028610-125F125 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2030P SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 30 hv, DPFG, 288AT Runko | AJ6QQA D2030P106.0024028610-130F130 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D5005P SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 hv, DPFG, L186AT Runko | AJ6QRD D5005P8.5050018044-15F35 HP1750/2300€21,448.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR D50200P SCR-vetomoottori, 150/300V, 1750/1900 RPM, 200 hv, DPFG, 504AT-runko