BALDOR MOTOR D5005P SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 hv, DPFG, L186AT Runko | AJ6QRD

BALDOR MOTOR D5005P SCR-vetomoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 hv, DPFG, L186AT-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QRD Malli: D5005P

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21,448.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ympäristö (C)040
Ankkurivirta8.50
Ankkurijännite500
Harjat18044-1
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteDPFG
HP5
EristysluokkaF
AsennusasentoF3
ulostulo5 HP
RPM1750/2300
Palvelukerroin1.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.9
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Postinumero: D

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnkkurivirtaAnkkurijänniteHarjatHPAsennusasentoulostuloRPMHinta
BALDOR MOTOR D2005P SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 hv, DPFG, L186AT Runko | AJ6QPK D2005P17.7024018044-45F35 HP1750/2300€21,448.60
BALDOR MOTOR D2010P SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 10 hv, DPFG, 219AT Runko | AJ6QPN D2010P36.60240150986-21-110F110 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2015P SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 15 hv, DPFG, 258AT Runko | AJ6QPQ D2015P55.00240150986-25-115F115 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2020P SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 20 hv, DPFG, 259AT Runko | AJ6QPU D2020P70.50240150986-25-120F120 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2025P SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 25 hv, DPFG, 288AT Runko | AJ6QPX D2025P89.2024028610-125F125 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D2030P SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 30 hv, DPFG, 288AT Runko | AJ6QQA D2030P106.0024028610-130F130 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR D5007P SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 7.5 hv, DPFG, 218AT Runko | AJ6QRF D5007P13.20500150986-21-107.5F17.5 HP1750/2300-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR D5005P SCR-vetomoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 hv, DPFG, L186AT-runko
€21,448.60 / yksikkö