BALDOR MOTOR CTM2333T Jäähdytystornimoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEAO, 254T Runko | AJ6QMU

BALDOR MOTOR CTM2333T jäähdytin/jäähdytystornimoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEAO, 254T runko

Varastossa
Tuote: AJ6QMU Malli: CTM2333T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,170.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytystornin moottori
Ampeeria40-37/18.5
pohjaRG
Vääntömomentti167.1 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEAO
kehys254T
Täyden kuormituksen vääntömomentti44.6 LB-FT
HP15
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 14
AsennusF1
Kuormitusvirta7.39 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo15
Vaihe3
Power Factor83
TarkistusK
RPM1760
Lämpötila Nouse83 ° C
Tyyppi0756M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 106.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 101.3 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1258E
    • Vetomomentti: 71.5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 147.3 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMLämpötila NouseTyyppiJänniteHinta
BALDOR MOTOR CTM2276T Jäähdytystornimoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEAO, 254T Runko | AJ6QMR CTM2276T7224-21.8/10.9154 LB-FTF116065 ° C0756M208-230/460€5,874.44
BALDOR MOTOR CTM2332T Jäähdytystornimoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEAO, 256T Runko | AJ6QMT CTM2332T7328.8/14.4139 LB-FTM117567 ° C0946M230/460€6,538.52
BALDOR MOTOR CTM2334T Jäähdytystornimoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEAO, 256T Runko | AJ6QMV CTM2334T8350/25204 LB-FTG1760110 astetta C0760M230/460€7,993.48
BALDOR MOTOR CTM3665T Jäähdytystornimoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEAO, 184T Runko | AJ6QMW CTM3665T7714.9-13.8/6.9-C1750-0633M208-230/460€3,175.91
BALDOR MOTOR CTM3768T Jäähdytystornimoottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEAO, 215T Runko | AJ6QMX CTM3768T7216.3-15/7.5-C1155-0736M208-230/460€4,814.06
BALDOR MOTOR CTM3770T Jäähdytystornimoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEAO, 213T Runko | AJ6QMY CTM3770T7622.3-20.6/10.373.7 LB-FTC176578 astetta C0729M208-230/460€4,229.27
BALDOR MOTOR CTM3774T Jäähdytystornimoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEAO, 215T Runko | AJ6QMZ CTM3774T8027.5-26/13119.4 LB-FTD176090 astetta C0733M208-230/460€5,397.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CTM2333T jäähdytin/jäähdytystornimoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEAO, 254T runko
€7,170.87 / yksikkö