Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CXA-54C Palonkestävä pohjakerros Crewneck-paita 4XL Harmaa | AH3QFV 32XV03

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CXA-54C Palonkestävä Base Layer Crewneck paita 4XL harmaa

Varastossa
Tuote: AH3QFV Malli: CXA-54CRistiviite: 32XV03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalonkestävä pohjakerros Crewneck-paita
ATPV-luokitus10.0 cal./cm2
VäriHarmaa
Kankaan paino6 oz.
Vaarariskiluokka (HRC)2
MateriaaliHiiliaramidisekoitus
Koko4XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CXA-54C Palonkestävä pohjakerros Crewneck-paita S Harmaa | AH3QFN 32XU96 CXA-54CS€179.51
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CXA-54C Liekinkestävä pohjakerros Crewneck-paita M harmaa | AH3QFP 32XU97 CXA-54CM€181.64
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CXA-54C Palonkestävä pohjakerros Crewneck-paita L Harmaa | AH3QFQ 32XU98 CXA-54CL€172.83
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CXA-54C Palonkestävä pohjakerros Crewneck-paita XL Harmaa | AH3QFR 32XU99 CXA-54CXL€172.83
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CXA-54C Liekinkestävä pohjakerros Crewneck-paita 2XL Harmaa | AH3QFT 32XV01 CXA-54C2XL€199.91
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CXA-54C Palonkestävä pohjakerros Crewneck-paita 3XL harmaa | AH3QFU 32XV02 CXA-54C3XL€197.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CXA-54C Palonkestävä Base Layer Crewneck paita 4XL harmaa
€204.63 / yksikkö