BALDOR MOTOR CTM1761T Jäähdytystornimoottori, 460 V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 15/3.75 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6QMJ

BALDOR MOTOR CTM1761T jäähdytin/jäähdytystornimoottori, 460 V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 15/3.75 hv, TEFC, 254T-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QMJ Malli: CTM1761T

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,707.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytystornin moottori
Ampeeria18.1/7.8
pohjaRG
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys254T
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP15/3.75
Hz60
EristysF
Johtaa6 # 12
AsennusF1
Napojen lukumäärä04/08
ulostulo15 / 3.75 HP:
Vaihe3
TarkistusA
RPM1760/885
Tyyppi0940M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 130.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Etulaakeri: 6309
    • Tyyppikilven numero: NP1258E

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriakehysVaiheTarkistusRPMTyyppiJänniteHinta
BALDOR MOTOR CTM1760T Jäähdytystornimoottori, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 10/2.5 hv, TEFC, 215T Runko | AJ6QMH CTM1760T10 / 2.5 HP:12.0/4.40L215T3-1755/875-460 / 460€10,020.91
BALDOR MOTOR CTM1762T Jäähdytystornimoottori, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 20/5 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6QMK CTM1762T20 / 5 HP:24.4/9.30256T3-1770/885-460 / 460€15,352.83
BALDOR MOTOR CTM1763T Jäähdytystornimoottori, 460 V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 25/6.25 hv, TEFC, 284T runko | AJ6QML CTM1763T25 / 6.25 HP:31.2/12.1284T3-1775/885-460 / 460€17,861.15
BALDOR MOTOR CTM1764T Jäähdytystornimoottori, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 30/7.5 hv, TEFC, 286T Runko | AJ6QMM CTM1764T30 / 7.5 HP:36.6/14.1286T3-1775/885-460 / 460€20,503.33
BALDOR MOTOR CTM1765T Jäähdytystornimoottori, 460V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 40/10 hv, TEFC, 324T Runko | AJ6QMN CTM1765T---3 vaihetta---460 V€26,916.81
BALDOR MOTOR CTM1766T Jäähdytystornimoottori, 460 V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 50/12.5 hv, TEFC, 326T runko | AJ6QMP CTM1766T50 / 12.5 HP:63/28326T3D1760/8701272M460-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR CTM1767T Jäähdytystornimoottori, 460 V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 60/15 hv, TEFC, 364T Runko | AJ6QMQ CTM1767T60 / 15 HP:-364T3F-A36052M460 / 460-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CTM1761T jäähdytin/jäähdytystornimoottori, 460 V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 15/3.75 hv, TEFC, 254T-runko
€12,707.12 / yksikkö