BALDOR MOTOR CSSWDM3538-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 0.5 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6QLZ

BALDOR MOTOR CSSWDM3538-5 Pesumoottori, 575 V, 1800 RPM, 0.5 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C runko

Varastossa
Tuote: AJ6QLZ Malli: CSSWDM3538-5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,076.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria.7
pohjaRG
Vääntömomentti7.83 LB-FT
luokkaF
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.47 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.578 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.5
Vaihe3
Power Factor64
TarkistusC
RPM1755
Lämpötila Nouse84 astetta C
Tyyppi3513M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 5.3 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1951A05
    • Vetomomentti: 4.53 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 6.11 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMLämpötila NouseTyyppiLiiteHinta
BALDOR MOTOR CEWDM23933T-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254TC Runko | AJ6QAB CEWDM23933T-58414.5145 LB-FTV176573 astetta C3942MTEFC€8,040.04
BALDOR MOTOR CEWDM23934T-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 256TC Runko | AJ6QAD CEWDM23934T-58419189 LB-FTW176587 astetta C3952MTEFC€9,323.90
BALDOR MOTOR CEWDM3546-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6QAH CEWDM3546-5761.214.2 LB-FTC1745100 astetta C3524MTENV€1,622.73
BALDOR MOTOR CEWDM3554T-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 145TC Runko | AJ6QAN CEWDM3554T-5761.720.5 LB-FTC1755-3533MTENV€1,733.19
BALDOR MOTOR CEWDM3558T-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 145TC Runko | AJ6QAV CEWDM3558T-5732.424.1 LB-FTB175573 astetta C3530MTEFC€1,910.65
BALDOR MOTOR CEWDM3611T-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 3 hv, 3-vaihe, TEFC, 182TC Runko | AJ6QBA CEWDM3611T-5753.333.9 LB-FTA176048 astetta C3631MTEFC€2,509.15
BALDOR MOOTTORI CEWDM3615T-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 5 hv, 3-vaihe, TEFC, 184TC Runko | AJ6QBE CEWDM3615T-5785.352.2 LB-FTA175094 astetta C3642MTEFC€2,843.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CSSWDM3538-5 Pesumoottori, 575 V, 1800 RPM, 0.5 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C runko
€2,076.80 / yksikkö