BALDOR MOTOR CEWDM23933T-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254TC Runko | AJ6QAB

BALDOR MOTOR CEWDM23933T-5 pesumoottori, 575 V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QAB Malli: CEWDM23933T-5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,040.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria14.5
pohjaRG
Vääntömomentti145 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys254TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti45 LB-FT
HP15
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 12
AsennusF1
Kuormitusvirta5.68 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo15
Vaihe3
Power Factor84
TarkistusV
RPM1765
Lämpötila Nouse73 astetta C
Tyyppi3942M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 116.1
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 89.1 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1669E
    • Vetomomentti: 76 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 101 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusRPMLämpötila NouseTyyppiLiiteHinta
BALDOR MOTOR CEWDM23934T-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 256TC Runko | AJ6QAD CEWDM23934T-58419189 LB-FTW176587 astetta C3952MTEFC€9,323.90
BALDOR MOTOR CEWDM3546-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6QAH CEWDM3546-5761.214.2 LB-FTC1745100 astetta C3524MTENV€1,622.73
BALDOR MOTOR CEWDM3554T-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 145TC Runko | AJ6QAN CEWDM3554T-5761.720.5 LB-FTC1755-3533MTENV€1,733.19
BALDOR MOTOR CEWDM3558T-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 145TC Runko | AJ6QAV CEWDM3558T-5732.424.1 LB-FTB175573 astetta C3530MTEFC€1,910.65
BALDOR MOTOR CEWDM3611T-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 3 hv, 3-vaihe, TEFC, 182TC Runko | AJ6QBA CEWDM3611T-5753.333.9 LB-FTA176048 astetta C3631MTEFC€2,509.15
BALDOR MOOTTORI CEWDM3615T-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 5 hv, 3-vaihe, TEFC, 184TC Runko | AJ6QBE CEWDM3615T-5785.352.2 LB-FTA175094 astetta C3642MTEFC€2,843.33
BALDOR MOTOR CEWDM3710T-5 Pesumoottori, 575V, 1800 RPM, 7.5 hv, 3-vaihe, TEFC, 213TC Runko | AJ6QBL CEWDM3710T-5817.6-B1770-3736MTEFC€3,596.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM23933T-5 pesumoottori, 575 V, 1800 RPM, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-runko
€8,040.04 / yksikkö