BALDOR MOTOR CL1408TM yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 184TC-runko | AJ6QEP

BALDOR MOTOR CL1408TM yksivaiheinen avoin moottori, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 184TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6QEP Malli: CL1408TM

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,156.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria32/16
pohjaRG
Vääntömomentti21 LB-FT
luokkaSTOCK
Liiteavoin
kehys184TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti9 LB-FT
HP3
Hz60
EristysB
Johtaa4 # 14 A & J, 3 # 16 B PH, 1 # 10 # 4TH
AsennusF1
Kuormitusvirta8.5 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo3
Vaihe1
Power Factor78
TarkistusAC
RPM1725
Tyyppi3634LC
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 30.8 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1257L
    • Vetomomentti: 14.4 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 107 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusPower FactorHinta
BALDOR MOTOR CEL11301 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 Hp, 56C Runko | AJ6PLE CEL113013418LC3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V--40.330 hv10.74 "85€1,372.18
BALDOR MOTOR CEL11303 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 56C runko | AJ6PLF CEL113033413LC4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V--20.500 hv10.74 "91€1,430.29
BALDOR MOTOR CEL11307 yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 56C runko | AJ6PLG CEL113073524LC7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V--40.750 hv12.06 "90€1,033.87
BALDOR MOTOR CL1410TM yksivaiheinen avoin moottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 184TC-runko | AJ6QEQ CL1410TM-2334 LB-FT8.4 ampeeria045-87€3,804.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CL1408TM yksivaiheinen avoin moottori, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 184TC-kehys
€3,156.53 / yksikkö