BALDOR MOTOR CEL11307 yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 56C runko | AJ6PLG

BALDOR MOTOR CEL11307 yksivaiheinen avoin moottori, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 56 C runko

Varastossa
Tuote: AJ6PLG Malli: CEL11307

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,177.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V
Base TypeJäykkä
TullimääräJATKUU
kehys56C
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit3.5 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3524LC
Napojen lukumäärä4
ulostulo0.750 hv
Kokonaispituus12.06 "
Vaihe1
Power Factor90
Palvelukerroin1.25
Nopeus1,750 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite230 V 115 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - CL1307
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 81.80%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: M
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 6 @ 18 AWG
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusPower FactorHinta
BALDOR MOTOR CEL11301 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 Hp, 56C Runko | AJ6PLE CEL113013418LC3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V--40.330 hv10.74 "85€747.84
BALDOR MOTOR CEL11303 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 56C runko | AJ6PLF CEL113033413LC4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V--20.500 hv10.74 "91€779.52
BALDOR MOTOR CL1408TM yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 184TC-runko | AJ6QEP CL1408TM-32/1621 LB-FT8.5 ampeeria043-78€1,691.66
BALDOR MOTOR CL1410TM yksivaiheinen avoin moottori, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 184TC-runko | AJ6QEQ CL1410TM-2334 LB-FT8.4 ampeeria045-87€2,641.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CEL11307 yksivaiheinen avoin moottori, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 56 C runko
€1,177.02 / yksikkö