BALDOR MOTOR CHM465A Direct Drive Fan Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEAO, 56YZ Frame | AJ6QDB

BALDOR MOTOR CHM465A suorakäyttöinen tuulettimen moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEAO, 56YZ runko

Varastossa
Tuote: AJ6QDB Malli: CHM465A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€846.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
Ampeeria3.6/1.8
pohjaRS
Vääntömomentti12.9 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEAO
kehys56Z
Täyden kuormituksen hyötysuhde72
Täyden kuormituksen vääntömomentti3.4 LB-FT
HP.75
Hz60
EristysB
Johtaa12 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.5 ampeeria
Napojen lukumäärä06
ulostulo.75
Vaihe3
TarkistusW
RPM1140
Tyyppi1728M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 11.5 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1203A27
    • Vetomomentti: 11 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 8.6 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloVaihePower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOTOR CHC144A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCE CHC144A043/1.51.4 LB-FT.251--1725€548.16
BALDOR MOTOR CHC164A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCF CHC164A063.2/1.61.8 LB-FT.251-W1100€637.44
BALDOR MOTOR CHC244A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCG CHC244A044.2/2.12.3 LB-FT.331-Z1700€611.52
BALDOR MOTOR CHC264A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCH CHC264A064/22.2 LB-FT.331-Q1100€738.24
BALDOR MOTOR CHC3526A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEAO, 56Z Runko | AJ6QCP CHC3526A----1 vaihetta---€1,219.20
BALDOR MOTOR CHC365A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEAO, 56YZ Runko | AJ6QCQ CHC365A066.4/3.24.3 LB-FT.51-T1100€796.80
BALDOR MOTOR CHC445A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, TEAO, 56YZ Runko | AJ6QCR CHC445A047.2/3.65.8 LB-FT.751-AB1700€789.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CHM465A suorakäyttöinen tuulettimen moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEAO, 56YZ runko
€846.77 / yksikkö