BALDOR MOTOR CHC264A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCH

BALDOR MOTOR CHC264A suorakäyttöinen tuulettimen moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6QCH Malli: CHC264A

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€772.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
Ampeeria4/2
pohjaRS
Vääntömomentti2.2 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEAO
kehys48Z
Täyden kuormituksen hyötysuhde68
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.6 LB-FT
HP.33
Hz60
EristysB
Johtaa7 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.04 ampeeria
Napojen lukumäärä06
ulostulo.33
Vaihe1
TarkistusQ
RPM1100
Tyyppi1716C
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 0.3 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1203A01
    • Vetomomentti: 0.2 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 5.6 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloVaihePower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOTOR CHC144A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCE CHC144A043/1.51.4 LB-FT.251--1725€1,005.80
BALDOR MOTOR CHC164A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCF CHC164A063.2/1.61.8 LB-FT.251-W1100€1,169.59
BALDOR MOTOR CHC244A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCG CHC244A044.2/2.12.3 LB-FT.331-Z1700€1,122.05
BALDOR MOTOR CHC3526A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEAO, 56Z Runko | AJ6QCP CHC3526A----1 vaihetta---€2,237.05
BALDOR MOTOR CHC365A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEAO, 56YZ Runko | AJ6QCQ CHC365A066.4/3.24.3 LB-FT.51-T1100€1,462.00
BALDOR MOTOR CHC445A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, TEAO, 56YZ Runko | AJ6QCR CHC445A047.2/3.65.8 LB-FT.751-AB1700€1,447.91
BALDOR MOTOR CHC545A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1 vaihe, TEAO, 56 runko | AJ6QCT CHC545A049.8/4.97 LB-FT11--1700€1,548.31

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CHC264A suorakäyttöinen tuulettimen moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z-kehys
€772.67 / yksikkö