BALDOR MOTOR CHM164A Suoravetotuulettimen moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen, XPFC, 48YZ Runko | AJ6QCV

BALDOR MOTOR CHM164A suorakäyttöinen tuuletinmoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen, XPFC, 48YZ-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QCV Malli: CHM164A

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€675.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
Ampeeria1.3 / .65
pohjaRS
Vääntömomentti4.67 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEAO
kehys48Z
Täyden kuormituksen hyötysuhde66
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.18 LB-FT
HP.25
Hz60
EristysB
Johtaa12 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.61 ampeeria
Napojen lukumäärä06
ulostulo.25
Vaihe3
Power Factor53
TarkistusV
RPM1140
Lämpötila Nouse63 ° C
Tyyppi1711M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 3.32 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1203A27
    • Vetomomentti: 2.89 LB-FT
    • SF AMP: 1.4 /, 7
    • Käynnistysvirta: 2.81 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloVaihePower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOTOR CHC144A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCE CHC144A043/1.51.4 LB-FT.251--1725€1,005.80
BALDOR MOTOR CHC164A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCF CHC164A063.2/1.61.8 LB-FT.251-W1100€1,169.59
BALDOR MOTOR CHC244A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCG CHC244A044.2/2.12.3 LB-FT.331-Z1700€1,122.05
BALDOR MOTOR CHC264A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCH CHC264A064/22.2 LB-FT.331-Q1100€772.67
BALDOR MOTOR CHC3526A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEAO, 56Z Runko | AJ6QCP CHC3526A----1 vaihetta---€2,237.05
BALDOR MOTOR CHC365A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEAO, 56YZ Runko | AJ6QCQ CHC365A066.4/3.24.3 LB-FT.51-T1100€1,462.00
BALDOR MOTOR CHC445A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, TEAO, 56YZ Runko | AJ6QCR CHC445A047.2/3.65.8 LB-FT.751-AB1700€1,447.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CHM164A suorakäyttöinen tuuletinmoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen, XPFC, 48YZ-runko
€675.05 / yksikkö