BALDOR MOOTTORI EM3615T-5G Kolmivaihemoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184T Runko | AJ6UCM

BALDOR MOTOR EM3615T-5G Kolmivaihemoottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184T runko

Varastossa
Tuote: AJ6UCM Malli: EM3615T-5G

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,917.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Tehokkuus89.50%
Kotelon tyyppiTEFC
KehysmateriaaliTeräs
Kehyksen koko184T
Täyden kuorman ampeerit5.3
HP5 hv
EristysluokkaH
AsennustyyppiJalka-asennus
Kokonaispituus18.04 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
RPM1750 RPM
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.125 "
Jännite575 V
Paino84 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 1800 rpm
    • voltit @ taajuus: 575 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituusAkselin dia.PainoHinta
BALDOR MOOTTORI EM2334T-5G Kolmivaihemoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJF EM2334T-5GValurauta256T19.220 hv23.3 "1.625 "293 lb€8,960.53
BALDOR MOOTTORI EM3546T-5G Kolmivaihemoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 143T Runko | AJ6TYX EM3546T-5GTeräs143T1.21 hv12.31 "0.875 "35 lb€2,529.47
BALDOR MOOTTORI EM3554T-5G Kolmivaihemoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6TZM EM3554T-5GTeräs145T1.81-1 / 2 hv13.31 "0.875 "42 lb€2,610.47
BALDOR MOOTTORI EM3558T-5G Kolmivaihemoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6UAK EM3558T-5GTeräs145T2.32 hv13.31 "0.875 "46 lb€2,687.98
BALDOR MOOTTORI EM3611T-5G Kolmivaihemoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182T Runko | AJ6UBW EM3611T-5GTeräs182T3.33 hv16.54 "1.125 "76 lb€3,008.57
BALDOR MOOTTORI EM3710T-5G Kolmivaihemoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 213T Runko | AJ6UEK EM3710T-5GTeräs213T7.67-1 / 2 hv19.01 "1.375 "126 lb€4,486.44
BALDOR MOOTTORI EM3714T-5G Kolmivaihemoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 215T Runko | AJ6UFC EM3714T-5GTeräs215T9.610 hv20.51 "1.375 "165 lb€4,983.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM3615T-5G Kolmivaihemoottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 184T runko
€2,917.09 / yksikkö