BALDOR MOTOR CHC565A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1 vaihe, TEAO, 56 runko | AJ6QCU

BALDOR MOTOR CHC565A suorakäyttöinen tuulettimen moottori, 115/230 V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1 vaihe, TEAO, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6QCU Malli: CHC565A

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,141.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
Ampeeria10.6/5.3
pohjaRS
Vääntömomentti7 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEAO
kehys56
Täyden kuormituksen hyötysuhde62
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.8 LB-FT
HP1
Hz60
EristysF
Johtaa6 # 18,1 # 14 # 1TH
AsennusF1
Kuormitusvirta1.42 ampeeria
Napojen lukumäärä06
ulostulo1
Vaihe1
Power Factor90
TarkistusU
RPM1075
Tyyppi1935C
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 1.2 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1986A01
    • Vetomomentti: 1.1 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 14 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloVaihePower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOTOR CHC144A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCE CHC144A043/1.51.4 LB-FT.251--1725€548.16
BALDOR MOTOR CHC164A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCF CHC164A063.2/1.61.8 LB-FT.251-W1100€637.44
BALDOR MOTOR CHC244A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCG CHC244A044.2/2.12.3 LB-FT.331-Z1700€611.52
BALDOR MOTOR CHC264A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6QCH CHC264A064/22.2 LB-FT.331-Q1100€738.24
BALDOR MOTOR CHC3526A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEAO, 56Z Runko | AJ6QCP CHC3526A----1 vaihetta---€1,219.20
BALDOR MOTOR CHC365A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEAO, 56YZ Runko | AJ6QCQ CHC365A066.4/3.24.3 LB-FT.51-T1100€796.80
BALDOR MOTOR CHC445A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, TEAO, 56YZ Runko | AJ6QCR CHC445A047.2/3.65.8 LB-FT.751-AB1700€789.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CHC565A suorakäyttöinen tuulettimen moottori, 115/230 V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1 vaihe, TEAO, 56 runko
€1,141.44 / yksikkö