BALDOR MOTOR CESWDM3558T Maaliton moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 145TC Runko | AJ6PYR

BALDOR MOTOR CESWDM3558T maaliton moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6PYR Malli: CESWDM3558T

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,298.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria5.9-5.6/2.8
pohjaRG
Vääntömomentti26.5 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti5.91 LB-FT
HP2
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.59 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo2
Vaihe3
Power Factor76
TarkistusG
RPM1755
Lämpötila Nouse55 astetta C
Tyyppi3536M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor CESWDM3558T maalitonta moottoria käytetään elintarvikejalostuksessa ja sovelluksissa, joissa moottorit altistuvat usein tietyille kemikaaleille, kosteudelle, pesulle ja kosteudelle. Moottori tarjoaa kestävyyttä ja joustavuutta käytettävyyden maksimoimiseksi ja yleisten käyttökustannusten pienentämiseksi.

Ominaisuudet:

  • Baldor CESWDM3558T -moottorissa on TEFC (täysin suljetut tuulettimella jäähdytetyt) kotelot, joiden akseliin on asennettu ulkoinen tuuletin suojaamaan moottoria ylikuumenemiselta.
  • Tässä maalittomassa moottorissa on jatkuva käyttötoiminto, joka kestää suurimman vakiokuorman ylittämättä ilmoitettua lämpötilaa.
  • Siinä on jäykkä C-Face-asennusrakenne turvalliseen asennukseen tasaisille pinnoille.
  • Tämä moottori tarjoaa käännettävän akselin pyörimisen monenlaisiin sovelluksiin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UR
  • CSA
  • CSA EEV
  • NEMA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä C-face-suunnittelu tarkoittaa Baldor-moottoreissa?

A. C-face-mallissa on tasainen pinta, joka on koneistettu toiselle puolelle suoraa liitäntää varten.

K. Mikä rasva on ihanteellinen moottorin laakereille?

A. Polyrex EM -rasva on ihanteellinen moottorien laakereille. Se kestää korkeita lämpötiloja (jopa 300 astetta F) ahtaissa olosuhteissa.

K. Mitä eroa on 1-vaiheisilla ja 3-vaiheisilla moottoreilla?

V. 1-vaihemoottorissa sähkö virtaa yhden johtimen läpi. Toisaalta 3-vaiheinen liitäntä käsittää kolme erillistä sähkönsiirtoa varten olevaa johdinta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriapohjaKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusPower FactorHinta
BALDOR MOTOR CESWDM3546 Maaliton moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C Runko | AJ6PYK CESWDM3546-3-2.9/1.45RG0.89 ampeeria041-76€2,048.67
BALDOR MOTOR CESWDM3546T Maaliton moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 143TC Runko | AJ6PYL CESWDM3546T3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hv12.12 "72€1,749.23
BALDOR MOTOR CESWDM3554 Maaliton moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6PYM CESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hv12.94 "76€1,824.75
BALDOR MOTOR CESWDM3554T Maaliton moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 145TC runko | AJ6PYN CESWDM3554T-4.4-4.2/2.1RG1.17 ampeeria041.5-76€1,872.90
BALDOR MOTOR CESWDM3555T Maaliton moottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 145TC Runko | AJ6PYP CESWDM3555T-5.4-5/2.5RG1.1 ampeeria022-85€2,218.39
BALDOR MOTOR CESWDM3558 Maaliton moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 56C Runko | AJ6PYQ CESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hv13.24 "75€2,158.94
BALDOR MOTOR CESWDM3559T Maaliton moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaihe, TEFC, 143TC Runko | AJ6PYT CESWDM3559T-7.8-7.2/3.6RG1.11 ampeeria023-91€2,730.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CESWDM3558T maaliton moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC-kehys
€2,298.64 / yksikkö