PELICAN 95QT Marine-kylmälaukku 95 qt. Valkoinen | AH2LDY 29PL77

PELICAN 95QT Marine Chest Cooler 95 qt. Valkoinen

Varastossa
Tuote: AH2LDY Malli: 95QTRistiviite: 29PL77

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€938.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMarine rinnanjäähdytin
korinvärisetValkoinen
Koko95 kpl
MalliKonttien säilytys
Ulkopuolinen korkeus26 "
Ulkopituus32 "
Ulkoleveys21 "
Eristys2 "paksu polyuretaani
Kannen väriValkoinen
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)53.34
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoMateriaaliTallennuskapasiteettiHinta
PELICAN 95QT Marine-kylmälaukku 95 qt. Tan | AH2LDZ 29PL78 95QTRusketus95 kplpolyeteeni-€921.05
PELICAN 150QT Marine Chest Cooler, 150 qt, Tan | AH2LEA 29PL80 150QTRusketus150 kplpolyeteeni-€1,122.98
PELICAN 250QT Marine-kylmälaukku 250 qt. Valkoinen | AH2LEB 29PL81 250QTValkoinen250 kplpolyeteeni-€1,515.98
PELICAN 250QT Marine-kylmälaukku 250 qt. Tan | AH2LEC 29PL82 250QTRusketus250 kplpolyeteeni-€1,577.10
PELICAN 30Q-1-WHTGRY Meririntajäähdytin, muovi, 30 Qt. Kapasiteetti, jään säilyttäminen Jopa 10 päivää | CD2YVN 52PF61 30Q-1-WHTGRYValkoinen30.0 kplMuovi25-36€434.35
PELICAN 50Q-1-WHTGRY -meren kylmälaukku, muovia, 50 Qt. Kapasiteetti, jääpidättäminen Jopa 10 päivää | CD2YVP 52PF65 50Q-1-WHTGRYValkoinen50.0 kplMuovi37-48€554.77
PELICAN 70Q-1-WHTGRY Marine Chest Cooler, Jäänpidätys Jopa 10 päivää, Muovi, 70 Qt. Kapasiteetti | CD3AWW 52PF69 70Q-1-WHTGRYValkoinen70.0 kplMuovi49-99€631.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 95QT Marine Chest Cooler 95 qt. Valkoinen
€938.66 / yksikkö