BALDOR MOOTTORI CECP82333T-5 IEEE 841XL Moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254TC Runko | AJ6PHD

BALDOR MOTOR CECP82333T-5 IEEE 841XL -moottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6PHD Malli: CECP82333T-5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,592.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria14
pohjaRG
Vääntömomentti114 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys254TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti44.6 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP15
Hz60
EristysF
KVAR3.2
Johtaa3 # 12
AsennusF1
Kuormitusvirta5.08 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo15 HP
Vaihe3
Power Factor86
TarkistusM
RPM1765
Lämpötila KoodiT3
Lämpötila Nouse64 ° C
Tyyppi0942M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 139.05
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 73.5 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2155
    • Vetomomentti: 58.6 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 89.4 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriaVääntömomenttiHPIP-luokitusMax. NopeusMoottorityyppiAsennustyyppiHinta
BALDOR MOOTTORI CECP2276T XEX kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 hv---Jalkakiinnike / C-kasvot€8,469.09
BALDOR MOOTTORI CECP2332T XEX kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 hv---Jalkakiinnike / C-kasvot€10,834.70
BALDOR MOOTTORI CECP2333T XEX kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----€9,258.21
BALDOR MOOTTORI CECP2333T-4 XEX Severe Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15----€4,410.00
BALDOR MOOTTORI CECP2334T XEX Severe Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FT20----€9,813.07
BALDOR MOOTTORI CECP2334T-4 XEX Severe Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----€9,813.07
BALDOR MOOTTORI CECP3581T XEX Severe Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 143TC Runko | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3/1.515.8 LB-FT1----€3,042.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CECP82333T-5 IEEE 841XL -moottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254TC-kehys
€9,592.88 / yksikkö