SNAP-TITE Nänni, HP ruostumatonta terästä, 1 / 4-18


Suodattaa
Rungon materiaali: HP ruostumaton teräs , Kehon koko: 1 / 4 " , Suorittaa loppuun: tavallinen , Virtausnopeus: 5 gpm , Pituus: 1 27 / 32 " , Lukitusmekanismi: pallo , Max. Paine: 10,000 psi , langan koko: 1 / 4 "-18 , Venttiilin suunnittelu: Huuhtele kasvot
TyyliMalliYhteyden tyyppiKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliHinta (ei alv)
A
SH71-3N4-4FV
FNPT-20 - 375 astetta FVitoton€826.51
A
SH71-3N4-4F
NPTF-40 - 200 astetta Fhyvä€750.08

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?