BALDOR MOTOR CDPWD3330 Pesumoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PDL

BALDOR MOTOR CDPWD3330 Washdown Duty -moottori, 90 V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C runko

Varastossa
Tuote: AJ6PDL Malli: CDPWD3330

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,711.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ankkurivirta4.8
Ankkurijännite90
pohjaRG
Harjat2 / BP5011T01
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTENV
kehys56C
HP.5
EristysF
AsennusF1
ulostulo.5
TarkistusAK
RPM1750
Tyyppi3336P
Jännite90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)47.31
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyyppikilven numero: NP1509

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAnkkurivirtaAnkkurijänniteTyyppiJänniteHarjatLiitekehysHinta
BALDOR MOTOR CDPSWD3406 Maaliton pesumoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PCJ CDPSWD3406U1.31803413P1802 / BP5000AW14TEFC56C€1,725.63
BALDOR MOTOR CDPSWD3426 Maaliton pesumoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PCL CDPSWD3426S2.51803428P1802 / BP5000AW14TEFC56C€2,043.77
BALDOR MOTOR CDPSWD3430 Maaliton pesumoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PCM CDPSWD3430T5.2903428P902 / BP5000AW14TEFC56C€2,043.77
BALDOR MOTOR CDPSWD3545 Maaliton pesumoottori, 90V DC, 1750 RPM, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PCN CDPSWD3545P9.6903536P902 / BP5000T15TEFC56C€3,019.86
BALDOR MOTOR CDPSWD3555 Maaliton pesumoottori, 180V DC, 1750 RPM, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PCP CDPSWD3555P4.91803536P1802 / BP5000T15TEFC56C€3,019.86
BALDOR MOTOR CDPWD3320 Pesumoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PDJ CDPWD3320W3.2903327P902 / BP5011T01TENV56C€1,521.73
BALDOR MOOTTORI CDPWD3326 Pesumoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PDK CDPWD3326AJ2.51803336P1802 / BP5011CV01TENV56C€1,711.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CDPWD3330 Washdown Duty -moottori, 90 V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C runko
€1,711.47 / yksikkö