BALDOR MOTOR CDPSWD3430 Maaliton pesumoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PCM

BALDOR MOTOR CDPSWD3430 maaliton pesumoottori, 90 V DC, 1750 rpm, 0.5 hv, TEFC, 56C runko

Varastossa
Tuote: AJ6PCM Malli: CDPSWD3430

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,813.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ankkurivirta5.2
Ankkurijännite90
pohjaRG
Harjat2 / BP5000AW14
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys56C
HP.5
EristysF
AsennusF1
ulostulo.5
TarkistusT
RPM1750
Tyyppi3428P
Jännite90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1502

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAnkkurivirtaAnkkurijänniteTyyppiJänniteHarjatLiitekehysHinta
BALDOR MOTOR CDPSWD3406 Maaliton pesumoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PCJ CDPSWD3406U1.31803413P1802 / BP5000AW14TEFC56C€1,930.38
BALDOR MOTOR CDPSWD3426 Maaliton pesumoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PCL CDPSWD3426S2.51803428P1802 / BP5000AW14TEFC56C€3,813.56
BALDOR MOTOR CDPSWD3545 Maaliton pesumoottori, 90V DC, 1750 RPM, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PCN CDPSWD3545P9.6903536P902 / BP5000T15TEFC56C€5,634.89
BALDOR MOTOR CDPSWD3555 Maaliton pesumoottori, 180V DC, 1750 RPM, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6PCP CDPSWD3555P4.91803536P1802 / BP5000T15TEFC56C€3,378.14
BALDOR MOTOR CDPWD3320 Pesumoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PDJ CDPWD3320W3.2903327P902 / BP5011T01TENV56C€2,839.47
BALDOR MOOTTORI CDPWD3326 Pesumoottori, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PDK CDPWD3326AJ2.51803336P1802 / BP5011CV01TENV56C€3,193.53
BALDOR MOTOR CDPWD3330 Pesumoottori, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hv, TENV, 56C Runko | AJ6PDL CDPWD3330AK4.8903336P902 / BP5011T01TENV56C€2,042.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CDPSWD3430 maaliton pesumoottori, 90 V DC, 1750 rpm, 0.5 hv, TEFC, 56C runko
€3,813.56 / yksikkö