BALDOR MOTOR CD2015P-2 SCR-käyttömoottori, 120/240V DC, 1750/2300 RPM, 15 hv, DPFG, 258ATC Runko | AJ6NZR

BALDOR MOTOR CD2015P-2 SCR-käyttömoottori, 120/240V DC, 1750/2300 RPM, 15 hv, DPFG, 258ATC-runko

Tuote: AJ6NZR Malli: CD2015P-2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ympäristö (C)040
Ankkurivirta55.00
Ankkurijännite240
Harjat150986-25-1
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteDPFG
HP15
EristysluokkaF
AsennusasentoF1
ulostulo15 HP
RPM1750/2300
Palvelukerroin1.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Postinumero: D

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnkkurivirtaHarjatHPAsennusasentoulostuloHinta
BALDOR MOTOR CD2003P-2 SCR-käyttömoottori, 120/240V DC, 1750/2300 RPM, 3 hv, DPFG, L186ATC Runko | AJ6NZJ CD2003P-210.6018044-83F33 HP€21,977.84
BALDOR MOTOR CD2007P-2 SCR-käyttömoottori, 120/240V DC, 1750/2300 RPM, 7.5 hv, DPFG, 1810ATC Runko | AJ6NZN CD2007P-227.8018044-47.5F37.5 HP-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR CD2010P-2 SCR-käyttömoottori, 120/240V DC, 1750/2300 RPM, 10 hv, DPFG, 219ATC Runko | AJ6NZQ CD2010P-236.60150986-21-110F110 HP-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CD2015P-2 SCR-käyttömoottori, 120/240V DC, 1750/2300 RPM, 15 hv, DPFG, 258ATC-runko