BALDOR MOTOR CD2003P-2 SCR-käyttömoottori, 120/240V DC, 1750/2300 RPM, 3 hv, DPFG, L186ATC Runko | AJ6NZJ

BALDOR MOTOR CD2003P-2 SCR-käyttömoottori, 120/240V DC, 1750/2300 RPM, 3 hv, DPFG, L186ATC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6NZJ Malli: CD2003P-2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21,977.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-moottori
Ympäristö (C)040
Ankkurivirta10.60
Ankkurijännite240
Harjat18044-8
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteDPFG
HP3
EristysluokkaF
AsennusasentoF3
ulostulo3 HP
RPM1750/2300
Palvelukerroin1.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Postinumero: D

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnkkurivirtaHarjatHPAsennusasentoulostuloHinta
BALDOR MOTOR CD2007P-2 SCR-käyttömoottori, 120/240V DC, 1750/2300 RPM, 7.5 hv, DPFG, 1810ATC Runko | AJ6NZN CD2007P-227.8018044-47.5F37.5 HP-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR CD2010P-2 SCR-käyttömoottori, 120/240V DC, 1750/2300 RPM, 10 hv, DPFG, 219ATC Runko | AJ6NZQ CD2010P-236.60150986-21-110F110 HP-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR CD2015P-2 SCR-käyttömoottori, 120/240V DC, 1750/2300 RPM, 15 hv, DPFG, 258ATC Runko | AJ6NZR CD2015P-255.00150986-25-115F115 HP-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CD2003P-2 SCR-käyttömoottori, 120/240V DC, 1750/2300 RPM, 3 hv, DPFG, L186ATC-runko
€21,977.84 / yksikkö