GENERAL ELECTRIC THQL-sarjan katkaisijat, Q-linja


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 120 / 240 VAC , Katkaisijan tyyppi: Valokaari-katkaisija , DC-jänniteluokitus: Ei arvioitu , Syvyys: 2.38 " , Pituus: 3.28 " , Max. Johdon koko: 8AWG , Min. Johdon koko: 14AWG , Napojen lukumäärä: 1 , Pääteliitäntä: Ruuvikiinnike , Leveys: 1"
TyyliMalliAmpeeriaKehyksen kokoHinta (ei alv)
A
THQL1115AF2
1515A / THQ€147.89
A
THQL1120AF2
2020A / THQ€153.14

THQL-sarjan katkaisijat, Q-linja

General Electric Q-Line THQL -katkaisijat ovat yksinapaisia, yhdistettyjä kaarivikavirtasuojakytkimiä, jotka on suunniteltu havaitsemaan viat sekä rinnakkais- että sarjajohdotuksessa. Ne ovat ihanteellisia käytettäviksi asuin- ja kaupallisissa käänteissyöttösovelluksissa. Näissä pienikokoisissa katkaisimissa on nopea ja nopea katkaisumekanismi kosketuksen kiusaamisen eliminoimiseksi ja terminen magneettinen laukeaminen sekä pitkän että välittömän laukaisun tarjoamiseksi. Katkaisijat on varustettu toimilaitteen kytkimellä manuaalista laukaisua ja ilmaisua varten ja pistokeliitännällä ruuvikiinnikkeillä turvallisen yhteyden muodostamiseksi. THQL-katkaisijoita on saatavana 15A- ja 20A-virtaluokituksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?