BALDOR MOOTTORI BSM63N-350AA AC Harjaton servomoottori, 4000 RPM, TENV | AJ6NXU

BALDOR MOTOR BSM63N-350AA AC harjaton servomoottori, 4000 RPM, TENV

Varastossa
Tuote: AJ6NXU Malli: BSM63N-350AA

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,476.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräServo moottori
Max. nykyinen15.86
Max. vääntömomentti73.986 (8.36)
Napojen lukumäärä04
vastus3.28
Nopeus1 NOPEUS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)106.45
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkuu Pysäytysmomentti lb-in (nm): 18.59 (2.1)
    • Inertia lb-in-s2 (kg-cm2): 0.0005 (0.5645)
    • Vääntömomentin vakio (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 4.66 / 0.526554
    • Jännitevakio (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 31.88

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiNapojen lukumäärävastusHinta
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC Harjaton servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.9156€6,402.61
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC Harjaton Servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--€8,524.09
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC Harjaton servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.4021€7,636.36
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC Harjaton servomoottori, 1200 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.8793€7,636.36
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC Harjaton servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.25€8,793.75
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC Harjaton Servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--€10,347.27
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC Harjaton servomoottori, 2000 RPM, TENV, D165D Runko | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm--€10,465.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR BSM63N-350AA AC harjaton servomoottori, 4000 RPM, TENV
€4,476.82 / yksikkö