BALDOR MOTOR AOM3535 Kolmivaihemoottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEAO, 56 Runko | AJ6NUU

BALDOR MOTOR AOM3535 kolmivaihemoottori, 208-230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEAO, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6NUU Malli: AOM3535

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€921.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustan tuulettimen moottori
Ampeeria1.9-1.8 / .9
pohjaRG
Vääntömomentti5.5 LB-FT
luokkaF
LiiteTEAO
kehys56
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.5 LB-FT
HP.33
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.75 ampeeria
Napojen lukumäärä06
ulostulo.33
Vaihe3
Power Factor51
RPM1140
Tyyppi3414M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 4.45 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 4.2 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 3.65 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR AOM25904T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEAO, 254T Runko | AJ6NUP AOM25904T0817.8/8.966 LB-FT564Y87086 astetta C€9,263.50
BALDOR MOTOR AOM3454 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TEAO, 48 runko | AJ6NUQ AOM3454041.3 / .65-.2556R1725-€977.61
BALDOR MOTOR AOM3455 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TEAO, 48 runko | AJ6NUR AOM3455061.4 / .73.8 LB-FT.2551-1140-€1,534.22
BALDOR MOTOR AOM3458 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEAO, 48 runko | AJ6 PUTKI AOM3458041.7 / .854.5 LB-FT.3353P1725-€1,090.34
BALDOR MOTOR AOM3538 Kolmivaihemoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEAO, 56 Runko | AJ6NUV AOM3538042.4-2.2/1.15.7 LB-FT.560N1725-€1,282.34
BALDOR MOTOR AOM3539 Kolmivaihemoottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEAO, 56 Runko | AJ6NUW AOM3539062.5-2.4/1.27.7 LB-FT.555A1140-€1,740.33
BALDOR MOTOR AOM3542 Kolmivaihemoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEAO, 56 Runko | AJ6NUX AOM3542043.5-3.2/1.68.3 LB-FT.7561N1725-€1,380.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR AOM3535 kolmivaihemoottori, 208-230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEAO, 56 runko
€921.58 / yksikkö