Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U25130.013.0100 Wood Screw Flat #6 1 Inch Steel Slotted, 100PK | AG2FVW 31JF02

GRAINGER U25130.013.0100 Puuruuvi litteä #6 1 tuuman teräsura, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FVW Malli: U25130.013.0100Ristiviite: 31JF02 / 163P84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.039 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.244 - 0.279 "
Pään korkeus0.083 "
Head TypeTasainen
Pituus1"
MateriaaliTeräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1278
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U25130.013.0100 Puuruuvi litteä #6 1 tuuman teräsura, 100PK
€10.66 /pakkaus