BALDOR MOTOR AOM3539 Kolmivaihemoottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEAO, 56 Runko | AJ6NUW

BALDOR MOTOR AOM3539 kolmivaihemoottori, 208-230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEAO, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6NUW Malli: AOM3539

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,740.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustan tuulettimen moottori
Ampeeria2.5-2.4/1.2
pohjaRG
Vääntömomentti7.7 LB-FT
luokkaF
LiiteTEAO
kehys56
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.3 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.95 ampeeria
Napojen lukumäärä06
ulostulo.5
Vaihe3
Power Factor55
TarkistusA
RPM1140
Tyyppi3418M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor AOM3539 jalustapuhallinmoottori on ihanteellinen kuormitukseen ilmavirrassa ja tuulettimen akselisovelluksiin. Tämä moottori on asennettu jalustalle raskaita kuormia varten LVI-, valmistus- ja metallityöstösovelluksissa. Eri jalustamoottorit käytetään raskaiden kuormien ajoon.

Ominaisuudet:

  • Siinä on lukittu vetopään laakerirakenne, joka estää pölyn ja roskien pääsyn akselin puolelta.
  • Siinä on suuret laakerit, jotka mahdollistavat käytön suurille riippuvaisille kuormille.
  • Siinä on suora käynnistys, mikä varmistaa idioottivarman käynnistyksen napin painalluksella.
  • Tässä jalkatuulettimen moottorissa on käännettävä akselin kierto, joka sopii monenlaisiin sovelluksiin.
  • Siinä on teräsrakenne, joka estää koteloa painumasta vahingossa tapahtuvia iskuja vastaan, mikä eliminoi sisäisten kelojen ja komponenttien vaurioitumismahdollisuudet.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA
  • NEMA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä rasva sopii moottorin laakereihin?

V. Polyrex EM -rasva on ihanteellinen moottorin laakereille. Se kestää korkeita lämpötiloja (jopa 300 astetta F) ahtaissa olosuhteissa.

K. Mikä on tämän jalustan moottorin tuottama lähtöteho?

V. Tämä moottori tuottaa 0.5 hv 60 Hz:n taajuudella ja generoitu nopeus on 1200 rpm 60 Hz:llä.

K. Mikä on Baldor-jalustamoottorin tehokerroin?

V. Nimellistehokerroin on 55.

K. Mitä johdon kokoa tämä jalustamoottori tukee?

V. Se tukee 18 AWG-johtoa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR AOM25904T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEAO, 254T Runko | AJ6NUP AOM25904T0817.8/8.966 LB-FT564Y87086 astetta C€9,263.50
BALDOR MOTOR AOM3454 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TEAO, 48 runko | AJ6NUQ AOM3454041.3 / .65-.2556R1725-€977.61
BALDOR MOTOR AOM3455 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TEAO, 48 runko | AJ6NUR AOM3455061.4 / .73.8 LB-FT.2551-1140-€1,534.22
BALDOR MOTOR AOM3458 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEAO, 48 runko | AJ6 PUTKI AOM3458041.7 / .854.5 LB-FT.3353P1725-€1,090.34
BALDOR MOTOR AOM3535 Kolmivaihemoottori, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEAO, 56 Runko | AJ6NUU AOM3535061.9-1.8 / .95.5 LB-FT.3351-1140-€921.58
BALDOR MOTOR AOM3538 Kolmivaihemoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEAO, 56 Runko | AJ6NUV AOM3538042.4-2.2/1.15.7 LB-FT.560N1725-€1,282.34
BALDOR MOTOR AOM3542 Kolmivaihemoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEAO, 56 Runko | AJ6NUX AOM3542043.5-3.2/1.68.3 LB-FT.7561N1725-€1,380.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR AOM3539 kolmivaihemoottori, 208-230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEAO, 56 runko
€1,740.33 / yksikkö