BALDOR MOTOR ANFL3507M Ruuvimoottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 48YZ Runko | AJ6NUL

BALDOR MOTOR ANFL3507M kairan käyttömoottori, 115/230 V, 1800 RPM, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 48YZ-runko

Varastossa
Tuote: AJ6NUL Malli: ANFL3507M

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,210.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria8.2/4.1
pohjaN
Vääntömomentti5.7 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys48YZ
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.25 LB-FT
HP.75
Hz60
EristysB
Johtaa6 # 18,1 # 16 # 4TH
AsennusF1
Kuormitusvirta2.7 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.75
Vaihe1
Power Factor80
TarkistusAB
RPM1725
Lämpötila Nouse81 ° C
Tyyppi3428LC
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 7.5 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1280L
    • Vetomomentti: 4.7 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 31 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusLämpötila NouseTyyppikehysHPHinta
BALDOR MOTOR ANFL3501M Ruuvimoottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hv, 1-vaihe, TEFC, 48YZ Runko | AJ6NUJ ANFL3501M606/32.95 LB-FTY73 astetta C3414L48YZ.33€867.84
BALDOR MOTOR ANFL3504M Ruuvimoottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 48YZ Runko | AJ6NUK ANFL3504M667.4/3.71 LB-INY-3421L48YZ.5€973.44
BALDOR MOTOR ANFL3510M Ruuvimoottori, 115/230V, 1800 RPM, 1 hv, 1-vaihe, TEFC, 56YZ Runko | AJ6NUM ANFL3510M7811.8/5.97.19 LB-FTA99 astetta C3528L56YZ1€1,336.26
BALDOR MOTOR ANFL3514M Kierukkamoottori, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56YZ Runko | AJ6NUN ANFL3514M7318/914.5 LB-FTS-3532LC56YZ1.5€2,078.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ANFL3507M kairan käyttömoottori, 115/230 V, 1800 RPM, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 48YZ-runko
€1,210.52 / yksikkö