BALDOR MOTOR ANFL3514M Kierukkamoottori, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56YZ Runko | AJ6NUN

BALDOR MOTOR ANFL3514M kairan käyttömoottori, 115/230 V, 1800 RPM, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56YZ-runko

Varastossa
Tuote: AJ6NUN Malli: ANFL3514M

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,078.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria18/9
pohjaN
Vääntömomentti14.5 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys56YZ
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.5 LB-FT
HP1.5
Hz60
EristysB
Johtaa4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
AsennusF1
Kuormitusvirta6 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1.5
Vaihe1
Power Factor73
TarkistusS
RPM1725
Tyyppi3532LC
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 15 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1280L
    • Vetomomentti: 11.5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 57 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusLämpötila NouseTyyppikehysHPHinta
BALDOR MOTOR ANFL3501M Ruuvimoottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hv, 1-vaihe, TEFC, 48YZ Runko | AJ6NUJ ANFL3501M606/32.95 LB-FTY73 astetta C3414L48YZ.33€867.84
BALDOR MOTOR ANFL3504M Ruuvimoottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 48YZ Runko | AJ6NUK ANFL3504M667.4/3.71 LB-INY-3421L48YZ.5€973.44
BALDOR MOTOR ANFL3507M Ruuvimoottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 48YZ Runko | AJ6NUL ANFL3507M808.2/4.15.7 LB-FTAB81 ° C3428LC48YZ.75€1,210.52
BALDOR MOTOR ANFL3510M Ruuvimoottori, 115/230V, 1800 RPM, 1 hv, 1-vaihe, TEFC, 56YZ Runko | AJ6NUM ANFL3510M7811.8/5.97.19 LB-FTA99 astetta C3528L56YZ1€1,336.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ANFL3514M kairan käyttömoottori, 115/230 V, 1800 RPM, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56YZ-runko
€2,078.40 / yksikkö