Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B & P MANUFACTURING 8023-056 Pyörät, 600 Lbs, 10 x 3 tuuman kokoinen polypropeeninapa | AB7YEU 24L325

B & P MANUFACTURING 8023-056 Pyörät, 600 paunaa, 10 x 3 tuuman kokoinen polypropeeninapa

Varastossa
Tuote: AB7YEU Malli: 8023-056Ristiviite: 24L325

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikuorma-auton pyörät
Pora Dia.5 / 8 "
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Suorittaa loppuunHarmaa
Sopii akselille5 / 8 "
Kehyksen viimeistelyHarmaa
Napa VäriHarmaa
Napamateriaalipolypropeeni
NapatyyppiOffset
Navan leveys3-1 / 4 "
Kuormitusluokitus300 lb
Ei merkintää, non-merkintäEi
Renkaan vanteen halkaisija.8-3 / 4 "
Renkaan sivuseinä nro10x3.5
Renkaan paksuus3"
Polkeajoustin
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoVäriPolkeaPyörän halkaisijaPyörän leveysSuorittaa loppuunKehyksen viimeistelyHinta
B & P MANUFACTURING 8023-053 Pyörät, 600 Lbs, 10 x 2-1/8 tuuman koko, Proflex polypropeeninapa | AB7YEV 24L326 8023-053---Tasoita10 "2.125 "HarmaaTumman harmaa€55.79
B & P MANUFACTURING 8023-054 Pyörät, 600 Lbs Cap., 8 x 2-1/8 tuumaa, Proflex Polypropylene Hub | AB7YEW 24L327 8023-054---Tasoita8ft.2.125 "HarmaaHarmaa€50.09
B & P MANUFACTURING 8023-030 Pyörät, 600 Lbs, koko 10 x 3.5 tuumaa, 2 kpl. Teräsnapa, 4-kerroksinen pneumaattinen | AB7YEX 24L328 8023-030---joustin10 "3.5 "HopeaHopea€65.35
B & P-VALMISTUS 8023-001-pyörät, kapasiteetti 500 paunaa, koko 10 x 2.5 tuumaa, 1 kpl muovinen napa, puolipneumaattinen | CE8RFD 8023-00110 "x 2.5"500 lbs.------€35.42
Tarjouspyyntö
B & P-VALMISTUS 8023-007 Pyörät, Kapasiteetti 500 paunaa, 8 x 2.5 tuuman koko, 2 kpl teräsnapa, Pneumaattinen | CE8RFE 8023-0078 "x 2.5"500 lbs.------€43.96
Tarjouspyyntö
B & P-VALMISTUS 8023-009 Pyörät, 600 paunan korkki, 10 x 3 tuuman koko, 1 kpl. Teräsnapa | CE8RFF 8023-00910 "x 3"600 lbs.------€62.94
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING 8023-026 Pyörät, 600 Lbs Cap., 8 x 2 tuuman koko High Performance, harmaa jälkeämätön | CE8RFJ 8023-0268 "x 2"600 lbs.Harmaa-----€30.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B & P MANUFACTURING 8023-056 Pyörät, 600 paunaa, 10 x 3 tuuman kokoinen polypropeeninapa
€71.47 / yksikkö