Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 9523 Ir -lämpömittari -49 - 752f | AA6LJP 14F320

TAYLOR 9523 Ir -lämpömittari -49 - 752f

Varastossa
Tuote: AA6LJP Malli: 9523Ristiviite: 14F320
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
€112.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräinfrapunalämpömittari
tarkkuus+/- 2 astetta F / +/- 1 astetta C.
Akun tyyppi(2) AAA
Tarkenna pisteen koko ja etäisyys1 "@ 6"
LaserhavaintoYksi piste
Käyttölämpötila alue32 astetta 122 asteeseen F, 0 astetta 50 asteeseen C.
päätöslauselma0.1 astetta F / 0.1 astetta C
Vasteaika0.5 sekuntia.
Temp. alue-49 - 752 astetta F
LaukaistaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Turvallinen, kosketukseton infrapunalämpömittari mittaa pintalämpötilat, skannaus-, pito- ja automaattisen sammutustoiminnot, valittavissa F- / C-astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAkun tyyppiKäyttölämpötila alueVasteaikaTemp. alueHinta
TAYLOR 9527 Ir-lämpömittari -67 - 428f LCD-näyttö | AG4YMT 35HV21 9527+ / - 0.10%CR2032-5 - 156 astetta F500 ms.-67 - 428 astetta€88.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 9523 Ir -lämpömittari -49 - 752f
€112.04 / yksikkö