B&K PRECISION 1673 Kolminkertainen lähtö DC-virtalähde 400w | AF2AAZ 6PFG1

B&K PRECISION 1673 Triple Output Dc Virtalähde 400W

Varastossa
Tuote: AF2AAZ Malli: 1673Ristiviite: 6PFG1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,316.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
panos115V / 230V +/- 10%, 50Hz / 60Hz +/- 10%
Linja-asetusAlle 0.01% + 5 mV
KuormitussääntöAlle 0.55% + 10 mV
Mittarityyppi4 (3-numeroinen) LED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4625
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Virtalähtö (1) (0-6ADC)
    • Virtalähtö (2) (0-6ADC)
    • Virtalähtö (3) (0-3ADC)
    • Jännitelähtö (1) (0-32VDC)
    • Jännitelähtö (2) (0-32VDC)
    • Jännitelähtö (3) (0-5VDC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtövirtaHinta
B&K PRECISION 1693 Virtalähde 15 V 60 A | AA4JWT 12P755 169360 A€915.52
B&K PRECISION 1694 Virtalähde 30 V 30 A | AA4JWU 12P756 169430 A€947.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION 1673 Triple Output Dc Virtalähde 400W
€1,316.20 / yksikkö