Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 53227 ruuvinpoistosarja 25 kpl | AE6XPP 5VUC6

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 53227 Ruuvin poistosarja 25 kpl

Varastossa
Tuote: AE6XPP Malli: 53227Ristiviite: 5VUC6

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€154.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvin ulosvetosarja
Poran kokoN / A
Aseman kokoN / A
Nastojen, pulttien ja ruuvien poistamiseksi1/8 "- 7/8"
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Palojen lukumäärä25
TyyppiMulti-Spline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Irwin 53227 -ruuvinpoistosarja sisältää useita ulosvetäjiä erikokoisten rikkoutuneiden pulttien, ruuvien ja pulttien poistamiseen kierrerei'istä. Tässä ruuvinpoistosarjassa on uritettu tai kierteinen pää, joka sopii kiinnittimen akseliin porattuun reikään.

Ominaisuudet:

  • Tämä Irwin 532 -sarjan monihaarainen ruuvinpoistosarja pystyy käsittelemään suurta vääntömomenttia irrotettaessa rikkoutuneita / kuluneita ruuveja, pultteja, hylsyjä, tappeja ja liittimiä.
  • Se on varustettu kevyessä ja kestävässä kotelossa, joka suojaa ruuvinpoistolaitteet vaurioilta.
  • Koot on kaiverrettu jokaiseen työkaluun tunnistamisen helpottamiseksi.
  • Siinä on vasemmanpuoleinen spiraalimuotoilu, joka lisää pitoa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on ruuvinpoistosarjan ja vaurioituneen ruuvinpoistolaitteen välillä?

A.

  • Irwin-imusarja sisältää irrotustyökalun ja useita poranteriä, joissa on vasemmanpuoleinen spiraalimuotoilu lisää tarttumisvaikutusta varten. Poistotyökalu sopii erinomaisesti rikkoutuneiden pulttien, pulttien ja hylsyruuvien poistamiseen suuria vääntömomentteja käytettäessä.
  • Vaurioituneessa ruuvinirrottimessa käytetään kartiomaista poranterää, jossa on käänteinen kierre. Käyttäjä voi pyörittää poranterää vastakkaiseen suuntaan irrottaakseen irrotetun ruuvin tai katkenneen pultin työkappaleesta.

K. Voiko ruuvinpoistosarja poistaa kaikentyyppiset ruuvit?

V. Ruuvinpuristin sopii erityyppisille ruuveille ja pulteille, mukaan lukien litteät, kuusio-, maalatut tai puu- ja koneruuvit.

K. Kuinka minun pitäisi käyttää ruuvinpoistosarjaa?

A.

  • Kerää poistoon tarvittavat työkalut, mukaan lukien Irwin 53227 -ruuvinpoistosarja, vasara, keskilävistys, jakoavain, kierreöljy, pora ja suojalasit.
  • Kohdista rei'itys ruuvin keskelle ja vasaraa se kevyesti alaspäin, jolloin keskelle muodostuu poranterää ohjaava syvennys.
  • Ota nyt poranterä, jonka halkaisija on pienempi kuin ruuvin pää.
  • Lisää hieman kierreöljyä ruuvin päähän tasaisen sisääntulon varmistamiseksi ja poraa terä hitaasti ruuviin.
  • Ruuvin ulosvetäjä kiertyy alas, kunnes se tarttuu ruuviin. Jatka ruuvin poraamista taaksepäin, kunnes se tulee ulos turvallisesti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 53226 ruuvinpoistosarja 10 kpl | AE6XPN 5VUC5 5322610€63.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 53227 Ruuvin poistosarja 25 kpl
€154.44 / yksikkö