B&K PRECISION 1693 Virtalähde 15 V 60 A | AA4JWT 12P755

B&K PRECISION 1693 Virtalähde 15 V 60 A

Varastossa
Tuote: AA4JWT Malli: 1693Ristiviite: 12P755

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€915.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
YhteysRinnakkainen tai sarja
Nykyiset rajat0%: sta 100%
näyttö3-numeroinen LED-näyttö
Input Frequency50 Hz - 60 Hz
Tulojännite110-240 VAC
Linja-asetus0.05% + 3 mV
Linjajänniteasetus0.05% + 3 mV
Kuormitussääntö0.1% + 5 mV
Mittarityyppi2 Digital
Lähtövirta60 A
Lähtöjännite (DC)15 V
suojausNykyinen taitettava takapiiri ja valaistu osoitin estää virtalähteen ylikuormituksen, ylilämpötilan suojapiirit, ylijännitesuoja
Ripple volttiasetus40 mVpp

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.003
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8504409540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtövirtaHinta
B&K PRECISION 1694 Virtalähde 30 V 30 A | AA4JWU 12P756 169430 A€947.17
B&K PRECISION 1673 Kolminkertainen lähtö DC-virtalähde 400w | AF2AAZ 6PFG1 1673-€1,316.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION 1693 Virtalähde 15 V 60 A
€915.52 / yksikkö