Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK AKPT6P1015 Insert Installation Tool, M10 X 1.5 Size, Steel | AG3FJZ 33JE64

AVK AKPT6P1015 Insertin asennustyökalu, M10 X 1.5 koko, terästä

Varastossa
Tuote: AG3FJZ Malli: AKPT6P1015Ristiviite: 33JE64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,819.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta asennustyökalu
Pituus9"
MateriaaliTeräs
KokoM10 x 1.5
Kiertyyppimetrinen
TyyppiPneumaattinen
Käytä sisäisen langan koon kanssaM10 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467920050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytettäväksi työkalun kanssa (asennustyökalu)
    • Niittimutterin tyyppi (pyälletty)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK AKPT6P1015 Insertin asennustyökalu, M10 X 1.5 koko, terästä
€4,819.16 / yksikkö