Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVEN 18480TT titaanipinsetit 6 kpl | AD2VNB 3UWE9

AVEN 18480TT titaaniset pinsetit, 6 kpl

Varastossa
Tuote: AD2VNB Malli: 18480TTRistiviite: 3UWE9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€317.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTitanium-pinsettisarja
Pituus4 1/2, 4 3/4, 5 "
MateriaaliTitaani
PistetyyppiSuora ja kaareva
Tyyppi6 Pc

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaPK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVEN 18480TT titaaniset pinsetit, 6 kpl
€317.85 / yksikkö