AUTOQUIP TTN-020-0030 Saksipöytä, alustan leveys 60 tuumaa, korkeus 26.25 tuumaa, 3000 lbs Kapasiteetti | CG6BCC

AUTOQUIP TTN-020-0030 saksinostopöytä, alustan leveys 60 tuumaa, korkeus 26.25 tuumaa, kapasiteetti 3000 paunaa

Tuote: CG6BCC Malli: TTN-020-0030

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus48 "
Pohjan leveys48 "
Kantavuus3000 lbs.
Alennettu korkeus6.25 "
Max. Alustan pituus96 "
Max. Alustan leveys60 "
Min. Alustan pituus48 "
Min. Alustan leveys48 "
Moottori HP1.5
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus26.25 "
Aika:10 sekuntia.
Matkan pituus20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 441
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Alustan leveysPohjan pituusPohjan leveysMoottori HPAika:KokoKantavuusMax. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP TTN-013-0015 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 19 tuuman korkeus, 1500 paunaa Kapasiteetti | CG6BBD TTN-013-001524 "48 "24 "1.54 sekuntia.-1500 lbs.96 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TTN-013-0025 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 19.5 tuuman korkeus, 2500 paunaa Kapasiteetti | CG6BBE TTN-013-002524 "38 "24 "1.55 sekuntia.-2500 paunaa.60 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TTN-013-0030 Saksetodistuspöytä, 60 tuuman alustan leveys, 19.25 tuuman korkeus, 3000 paunaa Kapasiteetti | CG6BBF TTN-013-003024 "48 "48 "1.57 sekuntia.-3000 lbs.96 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TTN-013-0035 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 19 tuuman korkeus, 3500 paunaa Kapasiteetti | CG6BBG TTN-013-003524 "48 "24 "1.57 sekuntia.-3500 lbs.96 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TTN-013-0045 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 23.5 tuuman korkeus, 4500 paunaa Kapasiteetti | CG6BBH TTN-013-004524 "38 "24 "1.56 sekuntia.-4500 lbs.60 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TTN-013-0060 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 19.75 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6BBJ TTN-013-006024 "38 "24 "1.58 sekuntia.-6000 lbs.60 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TTN-013-0090 Saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 20.5 tuuman korkeus, 9000 paunaa Kapasiteetti | CG6BBK TTN-013-009024 "38 "24 "1.513 sekuntia.-9000 lbs.60 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP TTN-020-0030 saksinostopöytä, alustan leveys 60 tuumaa, korkeus 26.25 tuumaa, kapasiteetti 3000 paunaa