Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261017819 Lukittava hiontalevy 2 tuuman halkaisija Grit 40 Ts | AF7UYZ 22PC69

NORTON ABRASIVES 66261017819 Lukitushiomalaikka 2 tuuman halkaisija Grit 40 Ts

Varastossa
Tuote: AF7UYZ Malli: 66261017819Ristiviite: 22PC69

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyjen lukitseminen
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
KiinnitysjärjestelmäTS
LiitetyyppiPikavaihto
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoB
VäriMusta
Levy Dia.2"
LuokkaErittäin karkea
sisu40
Maks. Kierrosluku30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi6805100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLevy Dia.LuokkasisueräMaks. KierroslukuHinta
NORTON ABRASIVES 66261095015 Lukittava hiontalevy 3/4 tuuman halkaisija Grit 50 Ts | AF7UYH 22PC41 66261095015Ruskea3 / 4 "Karkea50Hiontalevyjen lukitseminen40,000€1.51
NORTON ABRASIVES 66254428059 Lukittava hiontalevy 3/4 tuuman halkaisija Grit 80 Ts | AF7UYK 22PC43 66254428059Kastanjanruskea3 / 4 "Keskikokoinen80Hiontalevyjen lukitseminen40,000€1.51
NORTON ABRASIVES 66623340026 Lukitushiekkalevy 1-1/2 tuuman halkaisija karkeus 50 ts | AF7UYU 22PC61 66623340026Ruskea1.5 "Karkea50Hiontalevyjen lukitseminen30,000€1.84
NORTON ABRASIVES 66254482328 Lukitushiekkalevy 1-1 / 2 tuuman halkaisija Grit 80 Ts | AF7UYW 22PC63 66254482328Kastanjanruskea1.5 "Keskikokoinen80Hiontalevyjen lukitseminen30,000€1.71
NORTON ABRASIVES 66254482336 Lukitushiekkalevy 1-1/2 tuuman halkaisija, karkeus 150 ts | AF7UYX 22PC67 66254482336sininen1.5 "Erittäin hieno150Hiontalevyjen lukitseminen30,000€1.71
NORTON ABRASIVES 66623340074 Lukitushiomalaikka 2 tuuman halkaisija Grit 120 Ts | AF7UZC 22PC72 66623340074Vihreä2"Loppu120Hiontalevyjen lukitseminen30,000€2.56
NORTON ABRASIVES 66261017818 Lukittava hiomalaikka, 3 tuuman halkaisija, karkeus 40 ts | AF7UZE 22PC74 66261017818Musta3"Erittäin karkea40Hiontalevyjen lukitseminen20,000€5.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261017819 Lukitushiomalaikka 2 tuuman halkaisija Grit 40 Ts
€2.76 / yksikkö