AUTOQUIP TRK-546-0030-T4 saksihissi, 144 tuuman alustan leveys, 607 tuuman korkeus, 3000 lbs Kapasiteetti | CG6CKU

AUTOQUIP TRK-546-0030-T4 saksinostin, alustan leveys 144 tuumaa, korkeus 607 tuumaa, kapasiteetti 3000 paunaa

Tuote: CG6CKU Malli: TRK-546-0030-T4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus192 "
Pohjan leveys96 "
Kantavuus3000 lbs.
Alennettu korkeus61 "
Max. Alustan pituus216 "
Max. Alustan leveys144 "
Min. Alustan pituus192 "
Min. Alustan leveys96 "
Moottori HP30
Sylinterien lukumäärä4
Korotettu korkeus607 "
Aika:110 sekuntia.
Matkan pituus546 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11700
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP TRK-132-0020-T4 sakset, 64 tuuman alustan leveys, 156 tuuman korkeus, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6CKP TRK-132-0020-T4553 "40 "55 sekuntia.2000 lbs.77 "64 "53 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-180-0020-T4 sakset, 84 tuuman alustan leveys, 206 tuuman korkeus, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6CKQ TRK-180-0020-T4572 "36 "36 sekuntia.2000 lbs.120 "84 "72 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-288-0060-T4 sakset, 108 tuuman alustan leveys, 329.25 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6CKR TRK-288-0060-T410120 "60 "120 sekuntia.6000 lbs.168 "108 "120 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-300-0040-T4 sakset, 116 tuuman alustan leveys, 339 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CKT TRK-300-0040-T410114 "60 "100 sekuntia.4000 lbs.149 "116 "125 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP TRK-546-0030-T4 saksinostin, alustan leveys 144 tuumaa, korkeus 607 tuumaa, kapasiteetti 3000 paunaa