AUTOQUIP TRK-300-0040-T4 sakset, 116 tuuman alustan leveys, 339 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CKT

AUTOQUIP TRK-300-0040-T4 saksinostin, alustan leveys 116 tuumaa, korkeus 339 tuumaa, kapasiteetti 4000 paunaa

Tuote: CG6CKT Malli: TRK-300-0040-T4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus114 "
Pohjan leveys60 "
Kantavuus4000 lbs.
Alennettu korkeus39 "
Max. Alustan pituus149 "
Max. Alustan leveys116 "
Min. Alustan pituus125 "
Min. Alustan leveys68 "
Moottori HP10
Sylinterien lukumäärä4
Korotettu korkeus339 "
Aika:100 sekuntia.
Matkan pituus300 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP TRK-132-0020-T4 sakset, 64 tuuman alustan leveys, 156 tuuman korkeus, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6CKP TRK-132-0020-T4553 "40 "55 sekuntia.2000 lbs.77 "64 "53 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-180-0020-T4 sakset, 84 tuuman alustan leveys, 206 tuuman korkeus, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6CKQ TRK-180-0020-T4572 "36 "36 sekuntia.2000 lbs.120 "84 "72 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-288-0060-T4 sakset, 108 tuuman alustan leveys, 329.25 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6CKR TRK-288-0060-T410120 "60 "120 sekuntia.6000 lbs.168 "108 "120 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-546-0030-T4 saksihissi, 144 tuuman alustan leveys, 607 tuuman korkeus, 3000 lbs Kapasiteetti | CG6CKU TRK-546-0030-T430192 "96 "110 sekuntia.3000 lbs.216 "144 "192 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP TRK-300-0040-T4 saksinostin, alustan leveys 116 tuumaa, korkeus 339 tuumaa, kapasiteetti 4000 paunaa