AUTOQUIP TRK-132-0020-T3 saksinostopöytä, 78 tuuman alustan leveys, 154 tuuman korkeus, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6CKE

AUTOQUIP TRK-132-0020-T3 saksinostopöytä, alustan leveys 78 tuumaa, korkeus 154 tuumaa, kapasiteetti 2000 paunaa

Tuote: CG6CKE Malli: TRK-132-0020-T3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus75 "
Pohjan leveys54 "
Kantavuus2000 lbs.
Alennettu korkeus22 "
Max. Alustan pituus99 "
Max. Alustan leveys78 "
Min. Alustan pituus75 "
Min. Alustan leveys54 "
Moottori HP1.5
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus154 "
Aika:55 sekuntia.
Matkan pituus132 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1721.25
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP TRK-048-0040-T3 saksetodistuspöytä, 56 tuuman alustan leveys, 16.5-64.5 tuuman korkeus | CG6CJG TRK-048-0040-T31.533 "32 "35 sekuntia.4000 lbs.57 "56 "33 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-048-0060-T3 saksetodistuspöytä, 58 tuuman alustan leveys, 67 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6CJH TRK-048-0060-T31.534 "34 "35 sekuntia.6000 lbs.58 "58 "34 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-060-0020-T3 saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 15.75-75.75 tuuman korkeus | CG6CJJ TRK-060-0020-T3138.875 "24 "50 sekuntia.2000 lbs.62.875 "48 "38.875 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-060-0040-T3 saksetodistuspöytä, 56 tuuman alustan leveys, 17.063-77.063 tuuman korkeus | CG6CJK TRK-060-0040-T31.539 "32 "40 sekuntia.4000 lbs.63 "56 "39 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-060-0060-T3 saksetodistuspöytä, 56 tuuman alustan leveys, 17.063-77.063 tuuman korkeus | CG6CJL TRK-060-0060-T31.539 "32 "45 sekuntia.6000 lbs.63 "56 "39 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-072-0020-T3 saksetodistuspöytä, 54 tuuman alustan leveys, 15.75-87.75 tuuman korkeus | CG6CJM TRK-072-0020-T3144 "30 "60 sekuntia.2000 lbs.68 "54 "44 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-072-0040-T3 saksetodistuspöytä, 58 tuuman alustan leveys, 17.563-89.563 tuuman korkeus | CG6CJN TRK-072-0040-T31.545 "34 "45 sekuntia.4000 lbs.69 "58 "45 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP TRK-132-0020-T3 saksinostopöytä, alustan leveys 78 tuumaa, korkeus 154 tuumaa, kapasiteetti 2000 paunaa