AUTOQUIP TRK-060-0020-T3 saksetodistuspöytä, 48 tuuman alustan leveys, 15.75-75.75 tuuman korkeus | CG6CJJ

AUTOQUIP TRK-060-0020-T3 saksinostopöytä, 48 tuuman alustan leveys, 15.75 - 75.75 tuumaa korkeus

Tuote: CG6CJJ Malli: TRK-060-0020-T3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus38.875 "
Pohjan leveys24 "
Kantavuus2000 lbs.
Alennettu korkeus15.75 "
Max. Alustan pituus62.875 "
Max. Alustan leveys48 "
Min. Alustan pituus38.875 "
Min. Alustan leveys24 "
Moottori HP1
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus75.75 "
Aika:50 sekuntia.
Matkan pituus60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1212.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP TRK-048-0040-T3 saksetodistuspöytä, 56 tuuman alustan leveys, 16.5-64.5 tuuman korkeus | CG6CJG TRK-048-0040-T31.533 "32 "35 sekuntia.4000 lbs.57 "56 "33 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-048-0060-T3 saksetodistuspöytä, 58 tuuman alustan leveys, 67 tuuman korkeus, 6000 paunaa Kapasiteetti | CG6CJH TRK-048-0060-T31.534 "34 "35 sekuntia.6000 lbs.58 "58 "34 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-060-0040-T3 saksetodistuspöytä, 56 tuuman alustan leveys, 17.063-77.063 tuuman korkeus | CG6CJK TRK-060-0040-T31.539 "32 "40 sekuntia.4000 lbs.63 "56 "39 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-060-0060-T3 saksetodistuspöytä, 56 tuuman alustan leveys, 17.063-77.063 tuuman korkeus | CG6CJL TRK-060-0060-T31.539 "32 "45 sekuntia.6000 lbs.63 "56 "39 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-072-0020-T3 saksetodistuspöytä, 54 tuuman alustan leveys, 15.75-87.75 tuuman korkeus | CG6CJM TRK-072-0020-T3144 "30 "60 sekuntia.2000 lbs.68 "54 "44 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-072-0040-T3 saksetodistuspöytä, 58 tuuman alustan leveys, 17.563-89.563 tuuman korkeus | CG6CJN TRK-072-0040-T31.545 "34 "45 sekuntia.4000 lbs.69 "58 "45 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-072-0060-T3 saksetodistuspöytä, 56 tuuman alustan leveys, 18.438-90.438 tuuman korkeus | CG6CJP TRK-072-0060-T31.545 "32 "50 sekuntia.6000 lbs.69 "56 "45 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP TRK-060-0020-T3 saksinostopöytä, 48 tuuman alustan leveys, 15.75 - 75.75 tuumaa korkeus