Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS PR30-15AO Induktiivinen läheisyysanturi 30 mm pyöreä | AC6DFW 32W423

AUTONICS PR30-15AO induktiivinen läheisyysanturi 30 mm pyöreä

Varastossa
Tuote: AC6DFW Malli: PR30-15AORistiviite: 32W423

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen läheisyysanturi
PerusmateriaaliMetalli
Kotelon materiaaliNikkelipäällystetty messinki, muovipinta
Piirin tyyppi2 Wire
Etäisyyden havaitseminen15mm
Halkaisija30mm
Sähköliitäntä2m-kaapeli
IP-luokitus67
Pituus58mm
Maks. Nykyinen kuorma200mA
Toimintataajuus20 Hz
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TulostustilaEI
Tehontarve100 - 240 VAC
TunnistusmenetelmäInduktiivinen
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pyöreä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPiirin tyyppiHalkaisijaSähköliitäntäPituusToimintataajuusTehontarveSuojattu / suojaamatonHinta
AUTONICS PR08-1.5DN Läheisyysanturi induktiivinen 8 mm pyöreä | AC6DEV 32W398 PR08-1.5DNNPN8mm2m-kaapeli30 "1500 Hz12 - 24 VDCSuojattu€53.16
AUTONICS PR08-1.5DP -lähestymistunnistin, induktiivinen 8 Mm pyöreä | AC6DEW 32W399 PR08-1.5DPPNP8mm2m-kaapeli30 "1500 Hz12 - 24 VDCSuojattu€53.16
AUTONICS PR08-2DN lähestymisanturi, suojaamaton, pyöreä, halkaisija 8 mm | AC6DEX 32W401 PR08-2DNNPN8mm2m-kaapeli30 "1000 Hz12 - 24 VDCsuojaamaton€53.16
AUTONICS PR08-2DP -lähestymisanturi induktiivinen 8 Mm pyöreä | AC6DEY 32W402 PR08-2DPPNP8mm2m-kaapeli30 "1000 Hz12 - 24 VDCsuojaamaton€52.46
AUTONICS PR12-2DN Induktiivinen läheisyysanturi, M12 pyöreä, 3-johtoinen, 12 – 24 VDC | AC6DFB 32W405 PR12-2DNNPN12mm2m-kaapeli63mm1500 Hz12 - 24 VDCSuojattu€46.69
AUTONICS PR12-4AO Läheisyysanturi Induktiivinen 12 Mm pyöreä | AC6DFE 32W408 PR12-4AO2 Wire12mm2m-kaapeli63mm20 Hz100 - 240 VACsuojaamaton€70.69
AUTONICS PR12-4DN läheisyysanturi, pyöreä, -13 - 158 astetta F | AC6DFF 32W409 PR12-4DNNPN12mm2m-kaapeli63mm500 Hz12 - 24 VDCsuojaamaton€45.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS PR30-15AO induktiivinen läheisyysanturi 30 mm pyöreä
€72.16 / yksikkö