Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS MT4Y-AA-40 36 x 72 mm: n monipaneelinen AC-vahvistin | AA3YEF 11Y513

AUTONICS MT4Y-AA-40 36 x 72 mm monipaneelimittari AC ampeerit

Varastossa
Tuote: AA3YEF Malli: MT4Y-AA-40Ristiviite: 11Y513
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
€77.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+ / - 0.3%
Connector TypeRuuviterminaali
Syvyys3.3 "
näyttöPunainen LED-näyttö
Näytä numerot4
Näyttöalue-1999 ~ 9999
kiihtymysEi
hyödyt72x36 mm
Syöttöalue0 - 5 AAC
AsennusKiinnike
NEMA-luokitusNEMA 4X-etupaneeli
ulostuloRele
Virta vaaditaan100-240 VAC 50/60 Hz
Releet250 VAC 3A, 30 VDC 3A
TyyliMT4Y-sarja
Todellinen RMSKyllä
TyyppiVaihtovirta
KäytäUlkoinen 5A AC-virtamuuntaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyöttöalueulostuloTyyppiHinta
AUTONICS MT4Y-AA-4N 36 x 72 mm: n monipaneelinen AC-vahvistin | AA3YEE 11Y512 MT4Y-AA-4N0 - 5 AACOsoitinVaihtovirta€204.63
AUTONICS MT4Y-AV-4N 36 x 72 mm: n monipaneelimittari, vaihtovirta | AA3YEH 11Y515 MT4Y-AV-4N0 - 500 VACOsoitinAC volttia€155.61
AUTONICS MT4Y-AV-40 36 x 72 mm: n monipaneelimittari, vaihtovirta | AA3YEJ 11Y516 MT4Y-AV-400 - 500 VACReleAC volttia-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS MT4Y-AA-40 36 x 72 mm monipaneelimittari AC ampeerit
€77.57 / yksikkö