AUTONICS MT4Y-AV-40 36 x 72 mm: n monipaneelimittari, vaihtovirta | AA3YEJ 11Y516

AUTONICS MT4Y-AV-40 36 x 72 mm monipaneelimittari AC voltit

Tuote: AA3YEJ Malli: MT4Y-AV-40Ristiviite: 11Y516

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+ / - 0.3%
Connector TypeRuuviterminaali
Syvyys3.3 "
näyttöPunainen LED-näyttö
Näytä numerot4
Näyttöalue-1999 ~ 9999
kiihtymysEi
hyödyt72x36 mm
Syöttöalue0 - 500 VAC
AsennusKiinnike
NEMA-luokitusNEMA 4X-etupaneeli
ulostuloRele
Virta vaaditaan100-240 VAC 50/60 Hz
Releet250 VAC 3A, 30 VDC 3A
TyyliMT4Y-sarja
Todellinen RMSKyllä
TyyppiAC volttia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyöttöalueulostuloTyyppiHinta
AUTONICS MT4Y-AA-4N 36 x 72 mm: n monipaneelinen AC-vahvistin | AA3YEE 11Y512 MT4Y-AA-4N0 - 5 AACOsoitinVaihtovirta€204.63
AUTONICS MT4Y-AA-40 36 x 72 mm: n monipaneelinen AC-vahvistin | AA3YEF 11Y513 MT4Y-AA-400 - 5 AACReleVaihtovirta€77.57
AUTONICS MT4Y-AV-4N 36 x 72 mm: n monipaneelimittari, vaihtovirta | AA3YEH 11Y515 MT4Y-AV-4N0 - 500 VACOsoitinAC volttia€155.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS MT4Y-AV-40 36 x 72 mm monipaneelimittari AC voltit