Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS MT4W-AA-1N 1/8 Din monipaneelinen AC-vahvistin | AA3YET 11Y524

AUTONICS MT4W-AA-1N 1/8 Din monipaneelimittari AC Amps

Varastossa
Tuote: AA3YET Malli: MT4W-AA-1NRistiviite: 11Y524

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+ / - 0.3%
Connector TypeRuuviterminaali
Syvyys4.2 "
näyttöPunainen LED-näyttö
Näytä numerot4
Näyttöalue-1999 ~ 9999
kiihtymysEi
hyödyt1 / 8 DIN
Syöttöalue0 - 5 AAC
AsennusKiinnike
NEMA-luokitusNEMA 4X-etupaneeli
ulostuloOsoitin
Virta vaaditaan12-24 VDC
TyyliMT4W-sarja
Todellinen RMSKyllä
TyyppiVaihtovirta
KäytäUlkoinen 5A AC-virtamuuntaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyöttöalueulostuloVirta vaaditaanTyyppiHinta
AUTONICS MT4W-AV-11 1/8 Din monipaneelimittari, vaihtovirta | AA3YEY 11Y529 MT4W-AV-110 - 500 VACRele12-24 VDCAC volttia€263.29
AUTONICS MT4W-AA-4N 1/8 Din monipaneelimittarin vaihtovahvistimet | AA3YFH 11Y538 MT4W-AA-4N0 - 5 AACOsoitin100-240 VAC 50/60 HzVaihtovirta€158.33
AUTONICS MT4W-AV-4N 1/8 Din monipaneelimittari, vaihtovirta | AA3YFL 11Y541 MT4W-AV-4N0 - 500 VACOsoitin100-240 VAC 50/60 HzAC volttia€154.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS MT4W-AA-1N 1/8 Din monipaneelimittari AC Amps
€135.20 / yksikkö