Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS LE3S-ajastinrele 9990 Hr. 8-napainen 5a Spdt 24v | AC6AMH 32J130

AUTONICS LE3S Ajastinrele 9990 Hr. 8 Pin 5a Spdt 24v

Varastossa
Tuote: AC6AMH Malli: LE3SRistiviite: 32J130

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
SäätömenetelmäNappi
Base TypeOctal
Kelan luokitus5VA
Kelan VA-luokitus5
Käämin voltit24-240 VAC / 24-240 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)5A
YhteydenottolomakeSPDT
YhteystiedotHopea seos
SähköliitäntäPistorasia
ToimintoViivästys, Intervalliviive, Signaalin käynnistys viivästyksessä, Välkyntä, Signaalin aloituksen välkyntäväli, Yhden laukauksen välkkyminen, POIS viive, Yksi laukaus, integrointiaika
Hz50/60
Maks. Ajan asetus9990 hr.
Min. Ajan asetus0.01 sekuntia.
AsennusLiitä tai paneeli
Toimintojen määrä9
Toiminnot1, 2, 4, 5, 9, + 4 muuta
Nastat8
Pistorasia5X852, 1EGP3, 1EGP5
PistorasiakoodiA
Tilailmaisimennestekidenäyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeHinta
AUTONICS LE3SA-ajastinrele 9990 Hr. 8-napainen 3a Dpdt 24v | AC6AMJ 32J131 LE3SA3ADPDT€122.08
AUTONICS LE3SB-ajastinrele 9990 Hr. 8-napainen 3a Spdt 24v | AC6AMK 32J132 LE3SB3ASPDT€104.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS LE3S Ajastinrele 9990 Hr. 8 Pin 5a Spdt 24v
€130.25 / yksikkö